Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 13 - écrasement 1250 N - traction 500 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 40 mm
diamètre nominal - 13 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589353013006
Réf. Sonepar
00040301300
Réf. Fournisseur
CAP301300
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
40 mm
diamètre nominal
13 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
20.3 mm
diamètre intérieur
16.6 mm
matériau de la gaine 1ere
fil d'acier
épaisseur de paroi
3.7 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
autre
résistance à la compression
1250 N
température d'utilisation
-45...400 °C
résistance à la traction
500 N
couleur
zinc
charge suspendue
500 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
avec homologation selon UL
Non
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 13 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C