Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 36 - écrasement 1250 N - traction 500 N

Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 36 - écrasement 1250 N - traction 500 N

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

  • diamètre nominal - 36 mm

  • matériau de la gaine 1ere - sans gaine

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

3589353036005

Réf. Sonepar

00040303600

Réf. Fournisseur

CAP303600

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau

acier

indice de protection (IP)

IP40

rayon de courbure, statique

65 mm

diamètre nominal

36 mm

matériau de la gaine 1ere

sans gaine

diamètre externe

47 mm

diamètre intérieur

41 mm

matériau de la gaine 1ere

fil d'acier

épaisseur de paroi

6 mm

traitement de la surface

galvanisé

joint

autre

résistance à la compression

1250 N

température d'utilisation

-45...400 °C

résistance à la traction

500 N

couleur

zinc

charge suspendue

500 N

caractéristiques électriques

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes

Non

utilisation dans la zone Ex

Non

tenue à la flexion

flexible

avec homologation selon UL

Non

Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 36 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C