Cooper Capri - Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 50 - ISO 50 - laiton nickelé - IP 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
filetage rotatif - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353050643
Réf. Sonepar
00040305064
Réf. Fournisseur
CAP305064
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
50 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
48.4 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
54.5 mm
longueur de filetage
15 mm
longueur totale
60.2 mm
hauteur totale
58 mm
température d'utilisation
-100...300 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Oui
Raccord CAPRIFLEX GS tournant - taille 50 - ISO 50 - laiton nickelé - IP 40