Cooper Capri - 150 Bornes de connexion SLIM 3 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - orange
Minimum d'achat
150 unité(s)
EAN
3589353071037
Réf. Sonepar
06227307103
Réf. Fournisseur
CAP307103
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
3
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
orange
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...2.5 mm²
Pot 150 bornes de connexion 3 entrées Slim EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate UL 94 V0