Cooper Capri - 100 Bornes de connexion SLIM 4 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - jaune
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589353071044
Réf. Sonepar
06227307104
Réf. Fournisseur
CAP307104
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
4
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
jaune
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...2.5 mm²
Pot 100 bornes de connexion 4 entrées Slim EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate UL 94 V0