Cooper Capri - 5000 Bornes de connexion SLIM 2 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - rouge
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
3589353075028
Réf. Sonepar
06227307502
Réf. Fournisseur
CAP307502
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
2
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
rouge
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...2.5 mm²
Carton de 5000 bornes de connexion 2 entrées Slim EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Les + du produit Bonne tenue au fil incandescent Très faible encombrement 30% plus petits que les connecteurs standardUn gain de place dans les endroits exigusPlus de confort de câblageLivrés en pots avec couvercle et trou européenBornes de connexion EATON Capri vous propose une large gamme de connecteurs électriques pour fils rigides, semi rigides et souples. Afin de garantir un raccordement électrique optimal, nos produits disposent de 2 à 8 entrées et sont certifiés conformes aux normes EN60998-1 et EN60998-2-2.Le conditionnement de nos connecteurs vous est proposé en pots, en malettes, ou en vrac.Une gamme complète La gamme Bornes de connexion EATON se compose de 4 types de connecteurs présentant diverses spécificités individuelles : les connecteurs Standard, les connecteurs Slim, les bornes convecteurs et les connecteurs à leviers. Pour répondre aux besoins de nos clients, ces références peuvent être utilisées, selon la version choisie, pour des fils souples, rigides et souples & rigides.Facilités de conditionnement Afin de nous adapter à vos besoins, nous vous proposons différentes options de conditionnement pour notre gamme de connecteurs et bornes convecteurs: par pot de 50 ou 100 produits, par malette de 400 ou 1000 produits, ou en vrac par 5000 ou 2500.