Cooper Capri - Borne à levier 3 entrées EATON pour fils souples et rigides 0,2 à 4mm2 24A-450V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 4...4 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - orange
Minimum d'achat
75 unité(s)
EAN
3589353081036
Réf. Sonepar
06227001118
Réf. Fournisseur
CAP308103
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
3
section nominale
4...4 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
orange
avec leviers d'actionnement
Oui
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Pot de 75 bornes à levier 3 entrées EATON pour fils souples et rigides de 0,2 à 4mm2 Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate UL 94 V0