Cooper Capri - Valisette de bornes à levier 2-3 et 5 entrées EATON pour fils souples et rigides
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - orange
avec leviers d'actionnement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353081999
Réf. Sonepar
06227001120
Réf. Fournisseur
CAP308199
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
5
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
orange
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Valisette de 400 bornes à levier 2-3 et 5 entrées EATON pour fils souples et rigides de 0,2 à 4mm2 Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate