Cooper Capri - Bornes convecteurs EATON 1 fil souple de 0,5 ou rigides de 0,75 jusqu?à 2,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 2.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589353091943
Réf. Sonepar
00040309194
Réf. Fournisseur
CAP309194
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
2
section nominale
2.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
blanc
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Bornes pour convecteurs EATON 1 fil souple de 0,5 ou rigide de 0,75 jusqu?à 2,5mm3 Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 850°C Corp en plastique PA 6/6 UL94 V2