Cooper Capri - 100 Bornes de connexion STAND 3 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V

Cooper Capri - 100 Bornes de connexion STAND 3 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 3

  • section nominale - 2.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - orange

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3589353092858

Réf. Sonepar

00040309285

Réf. Fournisseur

CAP309285

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de positions de serrage

3

section nominale

2.5...2.5 mm²

courant nominal

24 A

tension nominale

450 V

couleur

orange

avec leviers d'actionnement

Non

transparent

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur flexible

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Non

Pot de 100 bornes de connexion 3 entrées STANDARD EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate