Cooper Capri - 100 Bornes de connexion STAND 4 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 2.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - jaune
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589353092865
Réf. Sonepar
00040309286
Réf. Fournisseur
CAP309286
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de positions de serrage
4
section nominale
2.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
jaune
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
Pot de 100 bornes de connexion 4 entrées STANDARD EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate