Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 10 - écrasement D ?25% à 350 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 15 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589353209058
Réf. Sonepar
00040320905
Réf. Fournisseur
CAP320905
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
PVC
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
15 mm
diamètre externe
14.7 mm
diamètre intérieur
10 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Non
résistance à la compression
350 N
température d'utilisation
-5...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
rayon de courbure, statique
14.7 mm
rayon de courbure, dynamique
14.7 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Oui
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Oui
Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 10 - écrasement D ?25% à 350 N - plage de température -5°C à +70°C