Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 12 - écrasement D ?25% à 350 N

Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 12 - écrasement D ?25% à 350 N

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 19 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589353212058

Réf. Sonepar

00040321205

Réf. Fournisseur

CAP321205

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau

PVC

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

19 mm

diamètre externe

18.9 mm

diamètre intérieur

14 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Non

résistance à la compression

350 N

température d'utilisation

-5...60 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

rayon de courbure, statique

18.9 mm

rayon de courbure, dynamique

18.9 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon UR

Oui

homologation selon CSA

Oui

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 12 - écrasement D ?25% à 350 N - plage de température -5°C à +70°C