Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 16

Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 16

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

  • diamètre nominal - 16 mm

  • matériau de la gaine 1ere - sans gaine

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589353216100

Réf. Sonepar

00040321610

Réf. Fournisseur

CAP321610

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau

acier

indice de protection (IP)

IP67

rayon de courbure, statique

45 mm

diamètre nominal

16 mm

matériau de la gaine 1ere

sans gaine

diamètre externe

17.8 mm

diamètre intérieur

12.6 mm

matériau de la gaine 1ere

PVC

épaisseur de paroi

5.2 mm

traitement de la surface

galvanisé

joint

autre

résistance à la compression

4000 N

température d'utilisation

-20...105 °C

résistance à la traction

1300 N

couleur

noir

charge suspendue

1300 N

caractéristiques électriques

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes

Non

utilisation dans la zone Ex

Non

tenue à la flexion

flexible

homologation selon FI

Non

avec homologation selon UL

Non

Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 16 - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C