Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 135 mm
diamètre nominal - 32 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589353232100
Réf. Sonepar
00040323210
Réf. Fournisseur
CAP323210
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP67
rayon de courbure, statique
135 mm
diamètre nominal
32 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
33.1 mm
diamètre intérieur
26.5 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
épaisseur de paroi
6.6 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
autre
résistance à la compression
4000 N
température d'utilisation
-20...105 °C
résistance à la traction
1300 N
couleur
noir
charge suspendue
1300 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
avec homologation selon UL
Non
Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 32 - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C