Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 50 mm
diamètre nominal - 16 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3589353236009
Réf. Sonepar
00040323600
Réf. Fournisseur
CAP323600
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP66
rayon de courbure, statique
50 mm
diamètre nominal
16 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
22.3 mm
diamètre intérieur
17.6 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
épaisseur de paroi
4.7 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
autre
résistance à la compression
1250 N
température d'utilisation
-5...60 °C
résistance à la traction
500 N
couleur
gris
charge suspendue
500 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C