Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST GS acier/PVC et tresse acier galvanisé - taille 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 80 mm
diamètre nominal - 40 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589353240068
Réf. Sonepar
00040324006
Réf. Fournisseur
CAP324006
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP65
rayon de courbure, statique
80 mm
diamètre nominal
40 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
45.7 mm
diamètre intérieur
37.6 mm
matériau de la gaine 1ere
fil d'acier
épaisseur de paroi
8.1 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
autre
résistance à la compression
3500 N
température d'utilisation
-15...70 °C
résistance à la traction
1200 N
couleur
zinc
charge suspendue
1200 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
avec homologation selon UL
Non
Conduit CAPRIPLAST GS acier galvanisé revêtu PVC et tresse acier galvanisé - taille 40 - écrasement D ?25% à 350 N - plage de température -15°C à +70°C