Cooper Capri - Terminus JUDODIX isolant - taille 7 - polyéthylène gris

Cooper Capri - Terminus JUDODIX isolant - taille 7 - polyéthylène gris

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

  • en une pièce - Oui

  • matériau du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3589353307372

Réf. Sonepar

00040330737

Réf. Fournisseur

CAP330737

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

filetage rotatif

Non

type de construction

sans filetage

en une pièce

Oui

matériau du boîtier/corps

autre

traitement de la surface

non traité

plus petit diamètre intérieur du tuyau

9.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

12.5 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Terminus JUDODIX isolant - taille 7 - polyéthylène gris - plage de température -5°C à +80°C