Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG9

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

  • filetage rotatif - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589353309048

Réf. Sonepar

00040330904

Réf. Fournisseur

CAP330904

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

autre

taille du raccordement fileté

PG9

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

66...66

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

11.9 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

14.8 mm

longueur de filetage

6 mm

longueur totale

18.5 mm

hauteur totale

22 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C