Cooper Capri - Terminus JUDODIX isolant - taille 13 - polyéthylène gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Oui
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353313373
Réf. Sonepar
00040331337
Réf. Fournisseur
CAP331337
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
traitement de la surface
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
20.3 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Terminus JUDODIX isolant - taille 13 - polyéthylène gris - plage de température -5°C à +80°C