Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 26.5 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG29
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353329046
Réf. Sonepar
00040332904
Réf. Fournisseur
CAP332904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
26.5 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG29
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
32.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
36.5 mm
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
27.5 mm
hauteur totale
47 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C