Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 48 - N°48 NFC - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG48
filetage rotatif - Oui
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353348047
Réf. Sonepar
00040334804
Réf. Fournisseur
CAP334804
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG48
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
53 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
59 mm
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
43 mm
hauteur totale
74 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 48 - N°48 NFC - IP66 - plage de température -5°C à +80°C