Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg16 - polyamide gris - IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 10...14 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP64
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354517121
Réf. Sonepar
00040000023
Réf. Fournisseur
CAP451712
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
10...14 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP64
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.41 mm
longueur de filetage
9 mm
dimension du profil
27 mm
dimension angulaire hexagonale
29.7 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg16 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 10,0 - 14,0 mm