Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO25 - polyamide gris - IP68

Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO25 - polyamide gris - IP68

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 12...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589354525126

Réf. Sonepar

00040000032

Réf. Fournisseur

CAP452512

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble

12...18 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

25

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Oui

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

10 mm

dimension du profil

33 mm

dimension angulaire hexagonale

36.3 mm

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

couleur

gris

numéro RAL

7035

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Oui

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Oui

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-20...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO25 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 12,0 - 18,0 mm