Cooper Capri - Manchon Long Souple ISO20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354620302
Réf. Sonepar
00040462030
Réf. Fournisseur
CAP462030
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
avec joint en caoutchouc
Non
Manchon Long Souple ISO20