Cooper Capri - Manchon ICTA ISO25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589354625208
Réf. Sonepar
00040462520
Réf. Fournisseur
CAP462520
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
25 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
avec joint en caoutchouc
Non
Manchon ICTA ISO25