Cooper Capri - Pot Reservation TPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - vert
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354910700
Réf. Sonepar
00040491070
Réf. Fournisseur
CAP491070
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
vert
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
longueur
136 mm
largeur
40 mm
sans halogène
Non
Pot Reservation TPB Volume 180 cm³