Cooper Capri - Boitier GPCR 1 000 cm³ + Couvercle Bombe Ø59 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 120 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589354912001
Réf. Sonepar
00040491200
Réf. Fournisseur
CAP491200
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
120 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
nombre d'entrées
26
sans halogène
Non
Boitier GPCR volume 1 000 cm³ + Couvercle Bombe Ø59 mm