Cooper Capri - Boite Predalle Capricentre GPCR-P Ø100 Volume 850 cm³
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
garnissage - sans
diamètre - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354912506
Réf. Sonepar
00040491250
Réf. Fournisseur
CAP491250
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
garnissage
sans
diamètre
100 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
100...100 mm
nombre d'entrées
26
sans halogène
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
raccord à tunnel
avec languettes à clou
Non
Boite Predalle Capricentre GPCR-P Ø100 Volume 850 cm³