Cooper Capri - Pot de descente PRDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - vert
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354913008
Réf. Sonepar
00040491300
Réf. Fournisseur
CAP491300
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
vert
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
longueur
186 mm
largeur
41 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
nombre d'entrées
2
sans halogène
Non
Pot de descente PRDC