Cooper Capri - Pot de descente PRGV + mancon ICTA Boite grand volume 830 cm³
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - vert
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354915002
Réf. Sonepar
00040491500
Réf. Fournisseur
CAP491500
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
vert
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
longueur
190 mm
largeur
70 mm
sans halogène
Non
Pot de descente PRGV + mancon ICTA Boite grand volume 830 cm³