Cooper Capri - Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine volume 830 cm³
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - vert
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354918003
Réf. Sonepar
00040491800
Réf. Fournisseur
CAP491800
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
vert
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
longueur
136 mm
largeur
40 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
nombre d'entrées
2
sans halogène
Non
Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine volume 830 cm³