Cooper Capri - Capricentre Octopus L 18 faces à percer Volume 670 cm³
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
garnissage - sans
diamètre - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354919505
Réf. Sonepar
00040491950
Réf. Fournisseur
CAP491950
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
garnissage
sans
diamètre
100 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
longueur
105 mm
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
30
sans halogène
Non
Capricentre Octopus L 18 faces à percer Volume 670 cm³
Les Atouts de la gamme:
Gamme de manchons et points de centre pour intégration en pré-dalle et dalle béton. 3 entraxes de manchons pour pré-dalle en fonction du type de ferraillage choisi. Une gamme de 7 modèles de point de centre pour la connexion des réseaux électriques et la mise en place de points lumineux dans les appartements.