Cooper Capri - Octopus de Centre M Ø91 Ø100 Volume 500 cm³
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 100 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354919802
Réf. Sonepar
00040491980
Réf. Fournisseur
CAP491980
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
100 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
longueur
90 mm
sans halogène
Non
Capricentre Octopus M à percer Volume 500 cm³