Cooper Capri - Boite Centre Capricentre PM A Percer Volume 490 cm³

Cooper Capri - Boite Centre Capricentre PM A Percer Volume 490 cm³

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • garnissage - compensation de potentiel

  • diamètre - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589354921003

Réf. Sonepar

00040492100

Réf. Fournisseur

CAP492100

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

blanc

garnissage

compensation de potentiel

diamètre

100 mm

fixation des appareils

visser ou à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

unique

longueur

90 mm

avec vis

Non

pour diamètre de câble

16...25 mm

entrée de l'arrière

Non

nombre d'entrées

6

fixation du couvercle

encliqueté

avec blindage

Non

avec languettes à clou

Non

Boite Centre Capricentre PM A Percer Volume 490 cm³