Cooper Capri - Boite Centre Capricentre GM A Percer Volume 650 cm³
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 100 mm
fixation des appareils - à griffe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354922000
Réf. Sonepar
00040492200
Réf. Fournisseur
CAP492200
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
100 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
longueur
80 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre de câble
20...25 mm
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
12
fixation du couvercle
encliqueté
Boite Centre Capricentre GM A Percer Volume 650 cm³