Cooper Capri - Boite Centre Capricentre GM A Operculer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
garnissage - compensation de potentiel
diamètre - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354922208
Réf. Sonepar
00040492220
Réf. Fournisseur
CAP492220
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
garnissage
compensation de potentiel
diamètre
100 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
32 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
12
sans halogène
Non
fixation du couvercle
encliqueté
avec blindage
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
Boite Centre Capricentre GM A Operculer Volume 650 cm³ avec 12 entrées modulables grace aux réducteurs