Cooper Capri - Couvercle de Pose PRDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354931309
Réf. Sonepar
00040493130
Réf. Fournisseur
CAP493130
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
186 mm
largeur
41 mm
Couvercle de Pose PRDC