Cooper Capri - Couvercle Finition Plat Ø110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 110 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354934102
Réf. Sonepar
00040493410
Réf. Fournisseur
CAP493410
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
110 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle Finition Plat Ø110