Cooper Capri - Couvercle à Patte Finition Ø110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 110 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354934508
Réf. Sonepar
00040493450
Réf. Fournisseur
CAP493450
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
110 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle à Patte Finition Ø110