Cooper Capri - Couvercle de Pose Connex150 Np
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354935093
Réf. Sonepar
00040493509
Réf. Fournisseur
CAP493509
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
150 mm
largeur
150 mm
Couvercle de pose Connex150 Np