Cooper Capri - Couvercle Finition 150X150 Np
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - carré
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354935192
Réf. Sonepar
00040493519
Réf. Fournisseur
CAP493519
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
carré
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
150 mm
largeur
150 mm
Couvercle Finition 150X150 Np