Cooper Capri - Couvercle Octopus de descente
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - vert
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354935802
Réf. Sonepar
00040493580
Réf. Fournisseur
CAP493580
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
vert
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
longueur
136 mm
Couvercle Octopus de descente