Cooper Capri - Couvercle de Pose Ø85 compatible Octopus M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 85 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354936809
Réf. Sonepar
00040493680
Réf. Fournisseur
CAP493680
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
85 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
Couvercle de Pose Ø85 compatible Octopus M