Cooper Capri - Couvercle Finition 190X190 Np
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - carré
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354938391
Réf. Sonepar
00040493839
Réf. Fournisseur
CAP493839
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
carré
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
190 mm
largeur
190 mm
Couvercle Finition 190X190 NP