Cooper Capri - Kit Point de Centre + Douille DCL Ø120 piton 85

Cooper Capri - Kit Point de Centre + Douille DCL Ø120 piton 85

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • diamètre - 120 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589354955107

Réf. Sonepar

00040495510

Réf. Fournisseur

CAP495510

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

faux plafond

forme

rond

couleur

blanc

diamètre

120 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

unique

sans halogène

Non

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

fixation du couvercle

vissé

fixation au crochet de luminaire

Oui

Kit Point de Centre + Douille DCL Ø120 piton 85