Cooper Capri - Boite Pavillonaire pour combles perdus avec 46 entrées ICTA Volume 4000 Cm3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - carré
couleur - gris
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589354958894
Réf. Sonepar
00040495889
Réf. Fournisseur
CAP495889
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
faux plafond
forme
carré
couleur
gris
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
longueur
241 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
pour diamètre du tube
autre
nombre d'entrées
32
fixation du couvercle
encliqueté
Boite Pavillonaire pour combles perdus et faux plafonds avec 46 entrées ICTA Volume 4000 Cm3 Raccordement sans outils Pose et démontage rapides, Tenue au fil incadescent 850°C
Les Atouts de la gamme:
Les + du produit : Raccordement sans perçage, sans raccord et sans outil Entrées multiples Caractéristiques du produit : Boîte comble et faux-plafond réversible autoextinguible. Capacité : volume 4 000 cm3. Cotes utiles : 200 x 200 - H 100. Encombrement : 256 x 262 - H 85. Raccordement des tubes annelés sans perçage, sans raccord et sans outil. Pose et démontage instantanés. Tenue au fil incandescent à 850° C 46 entrées directes ICTA diam 16 : 8 diam 20 : 28 diam 25 : 8 diam 32 : 2