Cooper Capri - Aimant Resine Ø64 1200N Rouge Application sans feraillage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - rouge
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354991204
Réf. Sonepar
00040499120
Réf. Fournisseur
CAP499120
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
rouge
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Aimant Resine Ø64 1200N Rouge Application sans feraillage