Cooper Capri - Aimant Resine Ø64 800N Jaune Application avec peu de feraillage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - jaune
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354998005
Réf. Sonepar
00040499800
Réf. Fournisseur
CAP499800
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
jaune
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Aimant Resine Ø64 800N Jaune Application avec peu de feraillage