Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO 20 / Pg 13 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 20
épaisseur de matériau - 2 mm
type de connexion - vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589355670542
Réf. Sonepar
00040567054
Réf. Fournisseur
CAP567054
Réf. Commerciale
Cooper Capri
adapté à un type de filetage presse-étoupe
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG
20
épaisseur de matériau
2 mm
type de connexion
vis
Bague de mise à la masse - Taille ISO 20 / Pg 13 - laiton nickelé